SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 100/130V DC für MasterPact NW in Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48523
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430485230
Sonepar Artikelnummer
120250111
Hersteller Artikelnummer
48523
Hersteller Typ
48523
Hersteller Artikel Nr.:
48523
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85013100
Gewicht:
1.746 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


