SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 200/240V AC für den MasterPact1 Ersatzteil für Festeinbau und Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833177SP
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186300
Sonepar Artikelnummer
121169726
Hersteller Artikelnummer
LV833177SP
Hersteller Typ
LV833177SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833177SP
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
0.811 kg


