SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 200/250 VDC für den MasterPact NT in Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47463
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430474630
Sonepar Artikelnummer
120249709
Hersteller Artikelnummer
47463
Hersteller Typ
47463
Hersteller Artikel Nr.:
47463
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
0.823 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


