SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 200/250 VDC für den MasterPact NT in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47393
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430473930
Sonepar Artikelnummer
120249668
Hersteller Artikelnummer
47393
Hersteller Typ
47393
Hersteller Artikel Nr.:
47393
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85011091
Gewicht:
0.818 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


