SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 24/30 VDC für den MasterPact NT in Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47460
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430474609
Sonepar Artikelnummer
120249706
Hersteller Artikelnummer
47460
Hersteller Typ
47460
Hersteller Artikel Nr.:
47460
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.023 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


