SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 24/30 VDC für den MasterPact NT in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47390
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430473909
Sonepar Artikelnummer
120249665
Hersteller Artikelnummer
47390
Hersteller Typ
47390
Hersteller Artikel Nr.:
47390
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85011091
Gewicht:
0.829 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


