SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 250/277 VAC für den MasterPact NT in Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47468
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 .. 415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430474685
Sonepar Artikelnummer
120249712
Hersteller Artikelnummer
47468
Hersteller Typ
47468
Hersteller Artikel Nr.:
47468
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 .. 415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.023 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


