SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 250/277 VAC für den MasterPact NT in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47398
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250 .. 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 250 .. 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430473985
Sonepar Artikelnummer
120249671
Hersteller Artikelnummer
47398
Hersteller Typ
47398
Hersteller Artikel Nr.:
47398
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250 .. 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250 .. 277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85011091
Gewicht:
1.018 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


