SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 250/277V AC für den MasterPact NW in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48213
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250 .. 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 250 .. 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430482130
Sonepar Artikelnummer
120249888
Hersteller Artikelnummer
48213
Hersteller Typ
48213
Hersteller Artikel Nr.:
48213
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250 .. 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250 .. 277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.758 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


