SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 277/415V AC für den MasterPact1 Ersatzteil für Festeinbau und Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833179SP
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 .. 415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186317
Sonepar Artikelnummer
121169727
Hersteller Artikelnummer
LV833179SP
Hersteller Typ
LV833179SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833179SP
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 .. 415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
0.815 kg


