SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 380/415 VAC für den MasterPact2/3 Ersatzteil für Festeinbau und Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV847896SP
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481187154
Sonepar Artikelnummer
121169848
Hersteller Artikelnummer
LV847896SP
Hersteller Typ
LV847896SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV847896SP
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440 .. 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.890 kg


