SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 400/480V AC für MasterPact NW in Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48530
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 .. 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 400 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430485308
Sonepar Artikelnummer
120250117
Hersteller Artikelnummer
48530
Hersteller Typ
48530
Hersteller Artikel Nr.:
48530
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400 .. 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.750 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


