SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 440/480 VAC für den MasterPact NT in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47400
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430474005
Sonepar Artikelnummer
120249672
Hersteller Artikelnummer
47400
Hersteller Typ
47400
Hersteller Artikel Nr.:
47400
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440 .. 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.128 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


