SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 48/60 VDC für den MasterPact2/3 Ersatzteil für Festeinbau und Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV847889SP
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481187093
Sonepar Artikelnummer
121169842
Hersteller Artikelnummer
LV847889SP
Hersteller Typ
LV847889SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV847889SP
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.894 kg


