SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 48/60V DC für den MasterPact1 Ersatzteil für Festeinbau und Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833186SP
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186331
Sonepar Artikelnummer
121169729
Hersteller Artikelnummer
LV833186SP
Hersteller Typ
LV833186SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833186SP
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
0.782 kg


