SCHNEIDER ELECTRIC - Mechanische Zeitschaltuhr, IH 24h 1c ARM, 24 Std., 200 Std. Gangreserve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT15365
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Nein
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480179587
Sonepar Artikelnummer
120247178
Hersteller Artikelnummer
CCT15365
Hersteller Typ
CCT15365
Hersteller Artikel Nr.:
CCT15365
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Nein
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
110 .. 230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
150
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
180 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.152 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


