Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 3 Stück

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19096

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430190967

Sonepar Artikelnummer

120248435

Hersteller Artikelnummer

19096

Hersteller Typ

19096

Hersteller Artikel Nr.:

19096

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.045 kg

Mehrfach-Kabel-Klemmen für NG125. Anzugsdrehmoment 2Nm, Abisolierungslänge 11mm. Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter. Starr bis zu 16mm², flexibel bis zu 10mm². VPE 3 Stück pro Beutel.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie