Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 4 Stück

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19091

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430190912

Sonepar Artikelnummer

120247735

Hersteller Artikelnummer

19091

Hersteller Typ

19091

Hersteller Artikel Nr.:

19091

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.060 kg

Mehrfach-Kabel-Klemmen für NG125. Anzugsdrehmoment 2Nm, Abisolierungslänge 11mm. Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter. Starr bis zu 16mm², flexibel bis zu 10mm². VPE- 4 Stück pro Beutel.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie