SCHNEIDER ELECTRIC - Mehrfarbige, vorkonfekt. USB-Signalsäulen, 60mm fester/blinkender LED-Buzzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVGU3SHAV
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Ja
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480530937
Sonepar Artikelnummer
121174887
Hersteller Artikelnummer
XVGU3SHAV
Hersteller Typ
XVGU3SHAV
Hersteller Artikel Nr.:
XVGU3SHAV
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP42
Funktion Rundumlicht:
Ja
Farbe Licht 1:
sonstige
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Betriebsspannung DC:
5 V
Funktion Akustisch:
Ja
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.300 kg


