SCHNEIDER ELECTRIC - Mehrkabelanschluss (3 Kabel) NSXm & PP-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PDC3BD2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481154552
Sonepar Artikelnummer
121172606
Hersteller Artikelnummer
PDC3BD2
Hersteller Typ
PDC3BD2
Hersteller Artikel Nr.:
PDC3BD2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.136 kg
Mehrkabelanschluss für Kompaktleistungsschalter ComPact NSXm und PowerPact B Multistandard. Kabelschuhe für 3 Drähte 2,5 bis 35 mm² (14 bis 2 AWG). Die Baureihe basiert auf der Technologie der roto-aktiven Kontaktunterbrechung. Mit integriertem thermo-magnetischem Auslösegerät. Einbau auf DIN-Schiene oder Montageplatte. Zusatzausrüstung von außen sichtbar. Integrierter Differenzstromschutz (VIGI) mit Micrologic 4. Der Compact NSXm verfügt mit EverLink über eine neue patentierte Anschlusstechnik zur Kompensation der Kriechbewegungen der Kabel. Mit der EverLink-Anschlusstechnik sparen Sie Platz und Zeit bei der Montage des Schaltfelds. Die blanken Kabelanschlüsse sind so sicher wie Kabelanschlüsse mit Presskabelschuh.


