SCHNEIDER ELECTRIC - Messumformer Pt100, 0-+100°C/32-212°F, 0-10 V/4-20 mA, Optimum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMPT33BD
Ausführung - Klemme
Messbereich - 0 .. 100 °C
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - ID
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110108972
Sonepar Artikelnummer
121172754
Hersteller Artikelnummer
RMPT33BD
Hersteller Typ
RMPT33BD
Hersteller Artikel Nr.:
RMPT33BD
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
0 .. 100 °C
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.109 kg
HARMONY Analog. Analogkonverter für Temperatursignale von Pt100 in normierte Analogsignale. Eingangsbereich Sensortemperatur 0 - +100°C. Pt100-Anschluss in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik. Analogausgang 0-10 V oder 4-20 mA. Versorgungsspannung 24 VDC. Geräteserie Optimum. Aufrastbar auf Hutschiene.


