SCHNEIDER ELECTRIC - Messumformer Pt100, 0-+250°C/32-482°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA, Universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMPT50BD
Ausführung - Klemme
Messbereich - 0 .. 250 °C
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - ID
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110108989
Sonepar Artikelnummer
121172755
Hersteller Artikelnummer
RMPT50BD
Hersteller Typ
RMPT50BD
Hersteller Artikel Nr.:
RMPT50BD
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
0 .. 250 °C
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.109 kg
HARMONY Analog. Analogkonverter für Temperatursignale von Pt100 in normierte Analogsignale. Eingangsbereich Sensortemperatur 0 - +250°C. Pt100-Anschluss in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik. Analogausgang 0-10 V, 0/4-20 mA. Versorgungsspannung 24 VDC. Geräteserie Universal. Aufrastbar auf Hutschiene.


