SCHNEIDER ELECTRIC - Messumformer Pt100, 0-+250°C/32-482°F, 0-10 V/4-20 mA, Optimum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMPT53BD
Ausführung - Klemme
Messbereich - 0 .. 250 °C
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - ID
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110108996
Sonepar Artikelnummer
121172756
Hersteller Artikelnummer
RMPT53BD
Hersteller Typ
RMPT53BD
Hersteller Artikel Nr.:
RMPT53BD
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
0 .. 250 °C
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.102 kg
HARMONY Analog. Analogkonverter für Temperatursignale von Pt100 in normierte Analogsignale. Eingangsbereich Sensortemperatur 0 - +250°C. Pt100-Anschluss in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik. Analogausgang 0-10 V oder 4-20 mA. Versorgungsspannung 24 VDC. Geräteserie Optimum. Aufrastbar auf Hutschiene.


