SCHNEIDER ELECTRIC - Messumformer Pt100, -100-+100°C/-148-+212°F, 0-10 V/4-20 mA, Optimum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMPT23BD
Ausführung - Klemme
Messbereich - -100 .. 100 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110108958
Sonepar Artikelnummer
121172752
Hersteller Artikelnummer
RMPT23BD
Hersteller Typ
RMPT23BD
Hersteller Artikel Nr.:
RMPT23BD
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-100 .. 100 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
80 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.108 kg


