SCHNEIDER ELECTRIC - Messumformer Thermoelement Typ J, 0-300°C/32-572°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMTJ60BD
Ausführung - Klemme
Messbereich - 0 .. 300 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110109030
Sonepar Artikelnummer
121172757
Hersteller Artikelnummer
RMTJ60BD
Hersteller Typ
RMTJ60BD
Hersteller Artikel Nr.:
RMTJ60BD
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
0 .. 300 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
80 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.105 kg


