SCHNEIDER ELECTRIC - Messumformer U/I, 0-1,5 A/0-5 A/0-15 A, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMCA61BD
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 15 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110108880
Sonepar Artikelnummer
121172746
Hersteller Artikelnummer
RMCA61BD
Hersteller Typ
RMCA61BD
Hersteller Artikel Nr.:
RMCA61BD
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
15 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.150 kg


