SCHNEIDER ELECTRIC - Messumformer U/I, 0-10 V/+-10 V/0-20 mA/4-20 mA, 0-10 V/+-10 V/0-20 mA/4-20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMCL55BD
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110108897
Sonepar Artikelnummer
121172747
Hersteller Artikelnummer
RMCL55BD
Hersteller Typ
RMCL55BD
Hersteller Artikel Nr.:
RMCL55BD
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
90 mm
Öffnungsbreite:
31 mm
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.118 kg


