Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Messumformer U/I, 0-10 V/4-20 mA, 0-10 V/4-20 mA

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Messumformer U/I, 0-10 V/4-20 mA, 0-10 V/4-20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RMCN22BD

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110108903

Sonepar Artikelnummer

120407060

Hersteller Artikelnummer

RMCN22BD

Hersteller Typ

RMCN22BD

Hersteller Artikel Nr.:

RMCN22BD

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Geeicht:

Ja

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.100 kg

HARMONY Analog. Konverter für normierte Analogsignale. Eingang 0-10 V oder 4-20 mA. Ausgang 0-10 V oder 4-20 mA. Keine galvanische Trennung. Versorgungsspannung 24 VDC. Aufrastbar auf Hutschiene.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie