SCHNEIDER ELECTRIC - Messumformer U/I, 0-50 V/0-300 V/0-500 V, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMCV60BD
Primärspannung 1 - 0 .. 50 V
Sekundärspannung 1 - 10 V
Anzahl der Phasen - 1
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110108910
Sonepar Artikelnummer
121172748
Hersteller Artikelnummer
RMCV60BD
Hersteller Typ
RMCV60BD
Hersteller Artikel Nr.:
RMCV60BD
Primärspannung 1:
0 .. 50 V
Sekundärspannung 1:
10 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Primärspannung 2:
0 .. 300 V
Primärspannung 3:
0 .. 500 V
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
31 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.115 kg


