Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Metallschlüssel für 8mm-Dreikanteinsatz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Metallschlüssel für 8mm-Dreikanteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYLT8

  • Ausführung - Dreikant

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480310034

Sonepar Artikelnummer

121171515

Hersteller Artikelnummer

NSYLT8

Hersteller Typ

NSYLT8

Hersteller Artikel Nr.:

NSYLT8

Ausführung:

Dreikant

Schlüsselweite:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.064 kg

Metallschlüssel für 8mm-Dreikanteinsatz.