SCHNEIDER ELECTRIC - Micro Pragma Aufputzgehäuse, 4 TE, IP40, mit DIN-Gerätetragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10206
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430102069
Sonepar Artikelnummer
120171053
Hersteller Artikelnummer
10206
Hersteller Typ
10206
Hersteller Artikel Nr.:
10206
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Innentiefe:
54 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
130 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.096 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


