SCHNEIDER ELECTRIC - Micro Pragma Aufputzgehäuse, 6 TE, IP40, mit DIN-Gerätetragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10207
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430102076
Sonepar Artikelnummer
120171054
Hersteller Artikelnummer
10207
Hersteller Typ
10207
Hersteller Artikel Nr.:
10207
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Innentiefe:
66 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
165 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.230 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


