SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 1.0 DC 5000-11000A für Masterpact NW-DC in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65268
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430652687
Sonepar Artikelnummer
121164794
Hersteller Artikelnummer
65268
Hersteller Typ
65268
Hersteller Artikel Nr.:
65268
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
4000 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
4000 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
5000 .. 11000 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
900 V
Breite:
53.6 mm
Höhe:
199.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.001 kg


