SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2,0 E für Compact NS630b bis 3200, Monoblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33535
Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 3200 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480344671
Sonepar Artikelnummer
121164650
Hersteller Artikelnummer
33535
Hersteller Typ
33535
Hersteller Artikel Nr.:
33535
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252 .. 3200 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
3200 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
378 .. 32000 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
53.6 mm
Höhe:
199.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.374 kg


