SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5,0 E für MASTERPACT NT Einschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47284
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480344770
Sonepar Artikelnummer
121164685
Hersteller Artikelnummer
47284
Hersteller Typ
47284
Hersteller Artikel Nr.:
47284
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
1600 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
378 .. 16000 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
3200 .. 24000 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
53.6 mm
Höhe:
199.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.650 kg


