SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6,0 E für Compact NS630b bis 1600 Einschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33540
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480344725
Sonepar Artikelnummer
121164655
Hersteller Artikelnummer
33540
Hersteller Typ
33540
Hersteller Artikel Nr.:
33540
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252 .. 1600 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Ja
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
1600 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
378 .. 16000 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
3200 .. 24000 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
53.6 mm
Höhe:
199.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.374 kg


