Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - MICROLOGIC 7.0 A D/O

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - MICROLOGIC 7.0 A D/O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C7AWM

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 1600 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482238398

Sonepar Artikelnummer

121253879

Hersteller Artikelnummer

C7AWM

Hersteller Typ

C7AWM

Hersteller Artikel Nr.:

C7AWM

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252 .. 1600 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

1600 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

378 .. 16000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

3200 .. 24000 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

53.6 mm

Höhe:

199.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.010 kg

Diese neue MicroLogic Auslöseeinheit gehört zur neuen Generation der ComPacT NS630bN- bis NS1600-Serie. Die neue Generation des ComPacT NS bietet die gleichen Leistungen und verfügt über eine neue transparente Frontabdeckung für die Sichtbarkeit der Zubehörteile und einen neuen ergonomischen Kipphebel und optionalem LED-Auslösestatus. Der MicroLogic Auslöser hat ein neues Design und eine neue Farbe (dunkelgrau). Er ist kompatibel mit handbetätigten ComPacT NS Leistungsschaltern in Einschubtechnik. Dieses Steuergerät verfügt über Selektiv- und Fehlerstromschutz und ist für den Schutz von Stromkreisen und Lasten ausgelegt. MicroLogic 7.0A ist ein elektronisches Steuergerät, das einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Überlast bietet (ANSI Code 49). Es bietet auch einen einstellbaren Kurzzeit- und unverzögerten Schutz gegen Kurzschluss (ANSI Code 51 und 50). MicroLogic 7.0A verfügt über einen Erdschlussschutz (ANSI Code 51G). Die Leistung des Steuergeräts wird durch einen zusätzlichen Langzeitleistungsstecker festgelegt, der separat über den Produktselektor bestellt werden muss. Der MicroLogic A-Typ zeigt Überlastungen mit einer Alarm-LED an und kann die Auslöseursache über 4 weitere LEDs anzeigen. Der MicroLogic A-Typ ist mit einem digitalen LCD-Bildschirm ausgestattet, der die echten RMS-Stromwerte mit einer Genauigkeit von 1,5 % anzeigt. ComPacT NS der neuen Generation ist Teil der Schneider Electric EcoStruxure Power Architektur. ComPacT NS neue Generation ist nachhaltiger mit umweltfreundlichen Verpackungen und Partnerschaften.