Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Mikroschalter MTZ2/MTZ3 OF/SDE/PF zur Nachrüstung/Ersatzteil

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Mikroschalter MTZ2/MTZ3 OF/SDE/PF zur Nachrüstung/Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV847905SP

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481187208

Sonepar Artikelnummer

121169855

Hersteller Artikelnummer

LV847905SP

Hersteller Typ

LV847905SP

Hersteller Artikel Nr.:

LV847905SP

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.102 kg

Ersatzteil für offenen Leistungsschalter MasterPact MTZ. Mikroschalter MTZ2/MTZ3 OF/SDE/PF zur Nachrüstung/Ersatzteil.