SCHNEIDER ELECTRIC - MINI-VARIO ACHSVERLAENGERUNG 300-330MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZN17
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110787252
Sonepar Artikelnummer
120528887
Hersteller Artikelnummer
VZN17
Hersteller Typ
VZN17
Hersteller Artikel Nr.:
VZN17
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84831095
Gewicht:
0.099 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


