Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Minivox Türstation (1 Taste) anthrazit

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Minivox Türstation (1 Taste) anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1271941

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026983

Sonepar Artikelnummer

121252984

Hersteller Artikelnummer

1271941

Hersteller Typ

1271941

Hersteller Artikel Nr.:

1271941

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.162 kg

Ersatzteil. Ritto. Minivox Tuerstation (1 Taste) Anthrazit.