Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Minivox Türstation (1 Taste) weiss

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Minivox Türstation (1 Taste) weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1271041

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026914

Sonepar Artikelnummer

121252981

Hersteller Artikelnummer

1271041

Hersteller Typ

1271041

Hersteller Artikel Nr.:

1271041

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.162 kg

Ersatzteil. Ritto. Minivox Tuerstation (1 Taste) Weiss.