SCHNEIDER ELECTRIC - Mod. Verteilerrahmen, 18 Module mit je 18 mm mit isol. Schutzplatte für PLM3025

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLPLM18G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 255 mm
Höhe - 308 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773969
Sonepar Artikelnummer
121171333
Hersteller Artikelnummer
NSYDLPLM18G
Hersteller Typ
NSYDLPLM18G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLPLM18G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
255 mm
Höhe:
308 mm
Tiefe:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.928 kg


