Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Modbus-Abzweimodul, für SPS Twido, 1 RJ45, 2 RJ45

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Modbus-Abzweimodul, für SPS Twido, 1 RJ45, 2 RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TWDXCAT3RJ

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595863895377

Sonepar Artikelnummer

121375961

Hersteller Artikelnummer

TWDXCAT3RJ

Hersteller Typ

TWDXCAT3RJ

Hersteller Artikel Nr.:

TWDXCAT3RJ

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.080 kg

Verkabelungssystem Modbus Serielle Verbindung. Anschluss- und Anpassungskomponenten für die serielle Schnittstelle RS 485. Abzweigdose, 3 RJ45-Stecker, Endanpassung (R120 Ohm, C 1 nF), Vorpolarisierung der Leitung (2 R 620 Ohm), Montage auf 7 35 mm.