SCHNEIDER ELECTRIC - MODBUS-KARTE IN EASY ONLINE USV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRVSMB001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 52.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304403890
Sonepar Artikelnummer
121257185
Hersteller Artikelnummer
SRVSMB001
Hersteller Typ
SRVSMB001
Hersteller Artikel Nr.:
SRVSMB001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
52.4 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
80 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
0 VA
Kapazität:
0 Ah
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.100 kg


