Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Modbus Plus-Drop-Kabel

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Modbus Plus-Drop-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 990NAD21130

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 6 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110078282

Sonepar Artikelnummer

121165306

Hersteller Artikelnummer

990NAD21130

Hersteller Typ

990NAD21130

Hersteller Artikel Nr.:

990NAD21130

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

6 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.362 kg

Kommunikationsmodulefür Modbus Plus und dezentrale E/A. Zubehör Kabel. Modbus+ Drop-Kabel, Länge 6,0 m.