SCHNEIDER ELECTRIC - Modbus SL HUB für ComPacT NSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV434224
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports - 0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487034896
Sonepar Artikelnummer
121414330
Hersteller Artikelnummer
LV434224
Hersteller Typ
LV434224
Hersteller Artikel Nr.:
LV434224
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Ethernet:
Nein
Fast Ethernet:
Nein
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
3
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
1
Managebar:
Ja
Anzahl der max. stapelbaren Geräte:
12
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
102 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.079 kg


