Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Modbus Tap Isolation, für SPS Twido, Schraubklemml., 2 RJ45

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Modbus Tap Isolation, für SPS Twido, Schraubklemml., 2 RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TWDXCAISO

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595863895360

Sonepar Artikelnummer

121375960

Hersteller Artikelnummer

TWDXCAISO

Hersteller Typ

TWDXCAISO

Hersteller Artikel Nr.:

TWDXCAISO

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

Verkabelungssystem Modbus Serielle Verbindung. Anschluss- und Anpassungskomponenten für die serielle Schnittstelle RS 485. Abzweigdose, Klemmenleiste für Hauptkabel, 1 RJ45-Stecker für Abzweigung,Galvanische Trennung der seriellen Schnittstelle RS 485, Endanpassung (R 120 Ohm, C 1 nF). Vorpolarisierung der Leitung (2 R 620 Ohm), Versorgung c 24 V, Montage auf 7 35 mm.