Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon Abschlussadapter (A + B) F. X-BUS

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon Abschlussadapter (A + B) F. X-BUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSXTLYEX

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110864243

Sonepar Artikelnummer

120569633

Hersteller Artikelnummer

TSXTLYEX

Hersteller Typ

TSXTLYEX

Hersteller Artikel Nr.:

TSXTLYEX

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.054 kg

Modulträger. Kabelabschlüsse. Zubehör für die Rackerweiterung Erweiterungsmodule sind kompatibel mit allen seit 2007 gelieferten Baugruppenträgern. Erweiterungsmodule werden am letzten Racksteckplatz (bezeichnet mit XBE) montiert. An jedem erweiterten Baugruppenträger muss ein Stromversorgungsmodul angeschlossen werden. CPU BMX P341000 verwaltet nur 2 Racks, CPU BMX P3420pp bis zu 4 Racks. Die nicht verwendeten 9-poligen SUB-D-Stecker müssen an jedem Ende des XBE-Moduls mit Abschlusswiderständen versehen werden. Max. Erweiterungslänge ist 30 m. ppKT Kit Kabel mit 2 Adaptern zur EMV-Filterung. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie