Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon M340 Ethernet-Modul IO-Scanner Modbus TCP, Class C30 max. 32MB Webserver

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon M340 Ethernet-Modul IO-Scanner Modbus TCP, Class C30 max. 32MB Webserver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMXNOE0110

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595863972856

Sonepar Artikelnummer

121166873

Hersteller Artikelnummer

BMXNOE0110

Hersteller Typ

BMXNOE0110

Hersteller Artikel Nr.:

BMXNOE0110

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Übertragungsrate:

100000 kBit/s

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Art der Datenübertragung:

Baugruppenträger-Erweiterung

Mit Potentialtrennung:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Leistungsaufnahme:

1.1 W

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Breite:

29 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.238 kg

Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe Modicon M340, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Dieses Ethernet TCP/IP Netzwerkmodul unterstützt eine RJ45 10/100 Verbindung. Es handelt sich um ein Netzwerkmodul mit einer Stromaufnahme von 90mA bei 24V DC, arbeitet mit interner Stromversorgung. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der TC-Behandlung (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C betrieben werden. Zu den Kommunikationsdiensten gehören Bandbreitenmanagement, Dateneditor (über PC-Terminal), FDR-Server, Rack-Viewer, SNMP-Netzwerkadministrator. Außerdem Modbus-TCP-E/A-Scanner und -Messaging, Ethernet/IP-E/A-Scanner und -Messaging, integrierter 4-Port-Switch usw. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Dieses Produkt ist CE- und UL-zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Dieses Modul ist mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) Modicon M340 kompatibel. Er wird mit einer Flash-Speicherkarte (BMXRWSC016M) geliefert.