SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon M580-E/A-Modul, analog, 4 HART-Ausgänge, 4-20mA, isoliert, Schutzlackierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMEAHO0412C
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Eingang, Widerstand - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480927799
Sonepar Artikelnummer
121165817
Hersteller Artikelnummer
BMEAHO0412C
Hersteller Typ
BMEAHO0412C
Hersteller Artikel Nr.:
BMEAHO0412C
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Nein
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
110 mm
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Höhe:
54 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.226 kg


